2,59 €/ Unitéhors TVA
3,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,59 € | - |
10+ | 2,28 € | 12.09% |
25+ | 2,02 € | 21.98% |
50+ | 1,81 € | 30.40% |
100+ | 1,64 € | 36.63% |
250+ | 1,55 € | 40.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 014.010 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |