2,88 €/ Unitéhors TVA
3,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,88 € | - |
10+ | 2,52 € | 12.54% |
25+ | 2,26 € | 21.45% |
50+ | 2,02 € | 29.70% |
100+ | 1,83 € | 36.30% |
250+ | 1,74 € | 39.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90P 012.015 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |