Eriks

Coussinet cylindrique Entretien réduit Acier /POM PM 200.120 DX

  • ERIKS:12440753
Image 1
Les paliers secs DX présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de POM avec revêtement en acier
  • Paliers avec un minimum de lubrification pour les applications lubrifiées
  • Fonctionnement sans entretien
  • Faible usure
  • Performances optimales à charges élevées et faibles vitesses
Ajouter à la liste

59,69 €/ Unitéhors TVA

72,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,69 €

-

25+

49,54 €

17.00%

50+

44,18 €

25.99%

100+

40,59 €

31.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
PM 200.120 DX
Diamètre d'arbre
200 mm
Diamètre extérieur
205 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit