Eriks

Coussinet cylindrique Entretien réduit Acier /POM PM 190.120 DX

  • ERIKS:12440748
Image 1
Les paliers secs DX présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de POM avec revêtement en acier
  • Paliers avec un minimum de lubrification pour les applications lubrifiées
  • Fonctionnement sans entretien
  • Faible usure
  • Performances optimales à charges élevées et faibles vitesses
Ajouter à la liste

56,84 €/ Unitéhors TVA

68,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,84 €

-

25+

47,17 €

17.01%

50+

42,07 €

25.99%

100+

38,67 €

31.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
PM 190.120 DX
Diamètre d'arbre
190 mm
Diamètre extérieur
195 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit