Eriks

Coussinet cylindrique Entretien réduit Acier /POM PM 012.006 DX

  • ERIKS:12440576
Image 1
Les paliers secs DX présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de POM avec revêtement en acier
  • Paliers avec un minimum de lubrification pour les applications lubrifiées
  • Fonctionnement sans entretien
  • Faible usure
  • Performances optimales à charges élevées et faibles vitesses
Ajouter à la liste

0,62 €/ Unitéhors TVA

0,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,62 €

-

25+

0,50 €

18.46%

50+

0,46 €

26.15%

100+

0,43 €

30.77%

250+

0,38 €

38.46%

500+

0,36 €

41.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
PM 012.006 DX
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit