Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 200/220 X 120

  • ERIKS:12773075
Image 1
Ajouter à la liste

994,20 €/ Unitéhors TVA

1 202,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 200/220 X 120
Diamètre d'arbre
200 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire