Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 190/210 X 120

  • ERIKS:12773074
Image 1
Ajouter à la liste

939,69 €/ Unitéhors TVA

1 137,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 190/210 X 120
Diamètre d'arbre
190 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire