Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 170/190 X 160

  • ERIKS:12773072
Image 1
Ajouter à la liste

1 040,01 €/ Unitéhors TVA

1 258,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 170/190 X 160
Diamètre d'arbre
170 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
160 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire