Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 150/170 X 160

  • ERIKS:12773068
Image 1
Ajouter à la liste

934,78 €/ Unitéhors TVA

1 131,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 150/170 X 160
Diamètre d'arbre
150 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
160 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire