Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 140/160 X 090

  • ERIKS:12773064
Image 1
Ajouter à la liste

566,75 €/ Unitéhors TVA

685,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 140/160 X 090
Diamètre d'arbre
140 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire