Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 130/150 X 200

  • ERIKS:12773063
Image 1
Ajouter à la liste

1 076,81 €/ Unitéhors TVA

1 302,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 130/150 X 200
Diamètre d'arbre
130 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
200 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire