Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 130/150 X 090

  • ERIKS:12773061
Image 1
Ajouter à la liste

523,95 €/ Unitéhors TVA

633,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 130/150 X 090
Diamètre d'arbre
130 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire