Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 070/085 X 090

  • ERIKS:12773034
Image 1
Ajouter à la liste

229,64 €/ Unitéhors TVA

277,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

229,64 €

-

10+

216,65 €

5.66%

25+

206,32 €

10.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 070/085 X 090
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire