Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 065/080 X 090

  • ERIKS:12773031
Image 1
Ajouter à la liste

218,29 €/ Unitéhors TVA

264,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

218,29 €

-

10+

205,94 €

5.66%

25+

196,13 €

10.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 065/080 X 090
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
90 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire