Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 065/080 X 060

  • ERIKS:12773030
Image 1
Ajouter à la liste

155,85 €/ Unitéhors TVA

188,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

155,85 €

-

10+

147,01 €

5.67%

25+

140,01 €

10.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 065/080 X 060
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire