Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 060/075 X 120

  • ERIKS:12773029
Image 1
Ajouter à la liste

230,40 €/ Unitéhors TVA

278,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

230,40 €

-

10+

217,34 €

5.67%

25+

207,01 €

10.16%

50+

199,05 €

13.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 060/075 X 120
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire