Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 060/075 X 060

  • ERIKS:12773027
Image 1
Ajouter à la liste

123,79 €/ Unitéhors TVA

149,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

123,79 €

-

10+

116,78 €

5.66%

25+

111,23 €

10.15%

50+

106,95 €

13.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 060/075 X 060
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire