Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 055/070 X 050

  • ERIKS:12773024
Image 1
Ajouter à la liste

108,57 €/ Unitéhors TVA

131,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,57 €

-

10+

102,44 €

5.64%

25+

97,55 €

10.15%

50+

93,79 €

13.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 055/070 X 050
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire