36,81 €/ Unitéhors TVA
44,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,81 € | - |
10+ | 30,54 € | 17.03% |
25+ | 27,25 € | 25.99% |
50+ | 25,03 € | 32.00% |
100+ | 23,21 € | 36.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 050/062 X 040 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |