Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 050/060 X 100

  • ERIKS:12773022
Image 1
Ajouter à la liste

102,08 €/ Unitéhors TVA

123,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102,08 €

-

10+

96,28 €

5.68%

25+

91,72 €

10.14%

50+

88,19 €

13.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 050/060 X 100
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire