Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 050/060 X 040

  • ERIKS:12773019
Image 1
Ajouter à la liste

32,73 €/ Unitéhors TVA

39,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,73 €

-

10+

27,15 €

17.04%

25+

24,21 €

26.04%

50+

22,26 €

31.99%

100+

20,62 €

37.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 050/060 X 040
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire