Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 045/055 X 080

  • ERIKS:12773018
Image 1
Ajouter à la liste

84,34 €/ Unitéhors TVA

102,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84,34 €

-

10+

79,56 €

5.67%

25+

75,76 €

10.17%

50+

72,85 €

13.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 045/055 X 080
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire