Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 045/055 X 045

  • ERIKS:12773016
Image 1
Ajouter à la liste

48,95 €/ Unitéhors TVA

59,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,95 €

-

10+

46,17 €

5.69%

25+

43,97 €

10.19%

50+

42,28 €

13.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 045/055 X 045
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire