Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 040/050 X 080

  • ERIKS:12773015
Image 1
Ajouter à la liste

66,10 €/ Unitéhors TVA

79,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66,10 €

-

10+

62,37 €

5.65%

25+

59,40 €

10.13%

50+

57,10 €

13.62%

100+

55,43 €

16.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 040/050 X 080
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire