47,83 €/ Unitéhors TVA
57,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,83 € | - |
10+ | 45,11 € | 5.70% |
25+ | 42,97 € | 10.17% |
50+ | 41,31 € | 13.64% |
100+ | 40,12 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 040/050 X 060 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |