Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 040/050 X 050

  • ERIKS:12773013
Image 1
Ajouter à la liste

26,44 €/ Unitéhors TVA

31,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,44 €

-

10+

21,93 €

17.07%

25+

19,57 €

25.98%

50+

17,98 €

31.98%

100+

16,65 €

37.01%

250+

15,87 €

39.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 040/050 X 050
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire