Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 040/050 X 040

  • ERIKS:12773012
Image 1
Ajouter à la liste

38,48 €/ Unitéhors TVA

46,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,48 €

-

10+

36,32 €

5.60%

25+

34,58 €

10.12%

50+

33,25 €

13.58%

100+

32,28 €

16.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 040/050 X 040
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire