20,14 €/ Unitéhors TVA
24,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,14 € | - |
10+ | 16,72 € | 16.98% |
25+ | 14,90 € | 26.04% |
50+ | 13,68 € | 32.08% |
100+ | 12,68 € | 37.03% |
250+ | 12,09 € | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 040/050 X 030 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |