49,78 €/ Unitéhors TVA
60,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,78 € | - |
10+ | 46,96 € | 5.67% |
25+ | 44,70 € | 10.21% |
50+ | 42,99 € | 13.65% |
100+ | 41,75 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 035/045 X 070 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |