40,80 €/ Unitéhors TVA
49,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,80 € | - |
10+ | 38,50 € | 5.63% |
25+ | 36,67 € | 10.13% |
50+ | 35,27 € | 13.55% |
100+ | 34,25 € | 16.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 030/040 X 060 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |