Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 030/040 X 045

  • ERIKS:12773005
Image 1
Ajouter à la liste

32,66 €/ Unitéhors TVA

39,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,66 €

-

10+

30,81 €

5.67%

25+

29,34 €

10.18%

50+

28,22 €

13.61%

100+

27,41 €

16.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 030/040 X 045
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire