29,15 €/ Unitéhors TVA
35,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,15 € | - |
10+ | 27,50 € | 5.64% |
25+ | 26,17 € | 10.20% |
50+ | 25,20 € | 13.53% |
100+ | 24,46 € | 16.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 025/035 X 050 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |