14,54 €/ Unitéhors TVA
17,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,54 € | - |
10+ | 12,07 € | 16.99% |
25+ | 10,76 € | 25.95% |
50+ | 9,88 € | 32.03% |
100+ | 9,17 € | 36.93% |
250+ | 8,74 € | 39.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 025/030 X 040 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |