22,94 €/ Unitéhors TVA
27,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,94 € | - |
10+ | 21,64 € | 5.67% |
25+ | 20,62 € | 10.14% |
50+ | 19,81 € | 13.66% |
100+ | 19,24 € | 16.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 022/032 X 030 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |