17,13 €/ Unitéhors TVA
20,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,13 € | - |
10+ | 16,15 € | 5.71% |
25+ | 15,37 € | 10.26% |
50+ | 14,77 € | 13.75% |
100+ | 14,35 € | 16.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 022/032 X 020 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |