Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 020/028 X 040

  • ERIKS:12772995
Image 1
Ajouter à la liste

22,59 €/ Unitéhors TVA

27,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,59 €

-

10+

21,31 €

5.68%

25+

20,28 €

10.22%

50+

19,52 €

13.58%

100+

18,95 €

16.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 020/028 X 040
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire