19,81 €/ Unitéhors TVA
23,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,81 € | - |
10+ | 18,72 € | 5.52% |
25+ | 17,81 € | 10.07% |
50+ | 17,13 € | 13.53% |
100+ | 16,63 € | 16.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 020/028 X 030 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |