Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 020/028 X 020

  • ERIKS:12772993
Image 1
Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,61 €

-

10+

14,71 €

5.78%

25+

14,01 €

10.23%

50+

13,47 €

13.69%

100+

13,06 €

16.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 020/028 X 020
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire