Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 020/028 X 016

  • ERIKS:12772992
Image 1
Ajouter à la liste

30,71 €/ Unitéhors TVA

37,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,71 €

-

10+

28,98 €

5.66%

25+

27,60 €

10.15%

50+

26,53 €

13.61%

100+

25,77 €

16.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 020/028 X 016
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire