14,09 €/ Unitéhors TVA
17,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,09 € | - |
10+ | 11,69 € | 17.06% |
25+ | 10,43 € | 25.96% |
50+ | 9,58 € | 32.03% |
100+ | 8,88 € | 36.95% |
250+ | 8,46 € | 39.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 018/025 X 036 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |