21,38 €/ Unitéhors TVA
25,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,38 € | - |
10+ | 20,17 € | 5.64% |
25+ | 19,19 € | 10.22% |
50+ | 18,46 € | 13.64% |
100+ | 17,91 € | 16.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 018/025 X 030 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |