19,05 €/ Unitéhors TVA
23,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,05 € | - |
10+ | 18,00 € | 5.49% |
25+ | 17,13 € | 10.07% |
50+ | 16,48 € | 13.47% |
100+ | 16,01 € | 15.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 018/025 X 020 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |