30,05 €/ Unitéhors TVA
36,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,05 € | - |
10+ | 28,34 € | 5.69% |
25+ | 26,98 € | 10.21% |
50+ | 25,96 € | 13.59% |
100+ | 25,20 € | 16.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 016/022 X 030 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |