Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 016/022 X 020

  • ERIKS:12772986
Image 1
Ajouter à la liste

27,91 €/ Unitéhors TVA

33,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,91 €

-

10+

26,32 €

5.72%

25+

25,06 €

10.21%

50+

24,11 €

13.61%

100+

23,42 €

16.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 016/022 X 020
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire