Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 016/022 X 016

  • ERIKS:12772985
Image 1
Ajouter à la liste

26,08 €/ Unitéhors TVA

31,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,08 €

-

10+

24,59 €

5.72%

25+

23,42 €

10.20%

50+

22,52 €

13.66%

100+

21,88 €

16.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 016/022 X 016
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire