26,08 €/ Unitéhors TVA
31,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,08 € | - |
10+ | 24,59 € | 5.72% |
25+ | 23,42 € | 10.20% |
50+ | 22,52 € | 13.66% |
100+ | 21,88 € | 16.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 015/022 X 020 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |