Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 012/018 X 016

  • ERIKS:12772977
Image 1
Ajouter à la liste

19,81 €/ Unitéhors TVA

23,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,81 €

-

10+

18,72 €

5.52%

25+

17,81 €

10.07%

50+

17,13 €

13.53%

100+

16,63 €

16.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 012/018 X 016
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire