20,19 €/ Unitéhors TVA
24,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
10+ | 19,05 € | 5.65% |
25+ | 18,15 € | 10.12% |
50+ | 17,43 € | 13.65% |
100+ | 16,94 € | 16.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 008/014 X 016 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |