Eriks

Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze /Bronze TBP 007/012 X 010

  • ERIKS:12772968
Image 1
Ajouter à la liste

20,19 €/ Unitéhors TVA

24,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,19 €

-

10+

19,05 €

5.65%

25+

18,15 €

10.12%

50+

17,43 €

13.65%

100+

16,94 €

16.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TBP 007/012 X 010
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire