1,55 €/ Unitéhors TVA
1,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,55 € | - |
25+ | 1,28 € | 17.18% |
50+ | 1,14 € | 26.38% |
100+ | 1,07 € | 30.67% |
250+ | 0,98 € | 36.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUF..DU-B |
Constructeur ID | TUF 08.06 DU-B |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |